| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-86584590 Herst.-Nr.: 20002331 EAN/GTIN: 6921727054586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Total No Frost Die Total No Frost Technologie sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung. Lebensmittel bleiben dadurch länger frisch und nährstoffreich. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an, die Abtauung erfolgt automatisch.
My Fresh Choice Neben den Bereichen Kühlen und Gefrieren lässt sich die Temperatur im „My Fresh Choice“-Bereich individuell einstellen (-20°C – 5°C). Dies gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktdesign | French door | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Glas | ![](/p.gif) | Anzahl der Kompressoren | 1 | ![](/p.gif) | Türverkleidung enthalten | Ja | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturalarm | Ja | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | ![](/p.gif) | Verstellbare Füße | Ja | ![](/p.gif) | Abtau-Wasserabfluss | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 347 l | ![](/p.gif) | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl der Gemüseschubladen | 3 | ![](/p.gif) | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Ablageflächen Kühlschranktür | 6 | ![](/p.gif) | Eierablage | Ja | ![](/p.gif) | Super Kühlungs-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 540 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | N-T | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | D | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 43 dB | ![](/p.gif) | Wasserspender | Ja | ![](/p.gif) | Eiswürfelbereiter | Ja | ![](/p.gif) | Bruttokapazität Gesamteinheit | 647 l | ![](/p.gif) | Wasserversorgungsart | Wassertank | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 4.5 l | ![](/p.gif) | Eiswürfelspender | Ja | ![](/p.gif) | Eis-Crusher | Ja | ![](/p.gif) | Urlaubsschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Dreifaches Kühlsystem | Ja | ![](/p.gif) | Invertertechnologie | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | F | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 441 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Anschlusswert | 141 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 96 l | ![](/p.gif) | Gefrierfachposition | Unten | ![](/p.gif) | Gefrierkapazität | 12 kg/24h | ![](/p.gif) | Lagerzeit bei Störung | 16 h | ![](/p.gif) | Sternekennzeichnung | 4* | ![](/p.gif) | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 | ![](/p.gif) | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | ![](/p.gif) | Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 6 | ![](/p.gif) | Schnellfrost-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja | Umwandelbarer Bereich | Umwandelbares Fach | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kühlmodi | 2 | ![](/p.gif) | Temperaturbereich des umwandelbaren Fachs | -20 - 5 °C | ![](/p.gif) | Türfächer des umwandelbaren Fachs | 3 | ![](/p.gif) | Einlagefächer/Körbe des umwandelbaren Fachs | 3 | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung des umwandelbaren Fachs | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 912 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 725 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1785 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 150000 g | ![](/p.gif) | Breite bei geöffneter Tür | 1471 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 968 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 778 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 1901 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 159000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, kühl-, gefrierkombination hisense, side by side gefrierschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |