Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Kettle 36 Leichte Dekorationsfigur LED 6,8 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Kettle 36 Leichte Dekorationsfigur LED 6,8 W E
Nordlux Kettle 36 Leichte Dekorationsfigur LED 6,8 W E
Nordlux Kettle 36 Leichte Dekorationsfigur LED 6,8 W E
Nordlux Kettle 36 Leichte Dekorationsfigur LED 6,8 W E
Nordlux Kettle 36 Leichte Dekorationsfigur LED 6,8 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86651948
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2018013003
EAN/GTIN:
     5701581496088
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Außen-Pendelleuchte
Mit der Kettle-Serie verfügen Sie über unendlich viele Möglichkeiten, denn dank dem austauschbaren Zubehör können Sie selbst entscheiden, welchen Leuchtentyp Sie haben möchten. Das Design und die Funktionalität sind sorgfältig durchdacht, damit diese Serie Ihren Alltag auf schöne Weise zum Leuchten bringt – sowohl drinnen als auch draußen. Kettle ist nicht nur dekorativ, sondern bietet auch ein gutes Licht. Zugleich lässt sich die Helligkeit nach Bedarf auf drei Stufen anpassen. Die eingebaute Batterie hält bei voller Leistung bis zu fünf Stunden und auf einer tieferen Stufe als Stimmungsbeleuchtung sogar noch länger. Die Batterie kann ganz einfach mithilfe des mitgelieferten USB-Anschlusses aufgeladen werden.

Bei Kettle 36 handelt es sich um eine schöne Leuchte aus Hartplastik, die Sie genau dort platzieren können, wo Sie möchten. Hängen Sie sie im Garten mithilfe der mitgelieferten Schnur im Baum auf oder stellen Sie sie direkt auf den Terrassenboden oder den Fußboden im Wohnzimmer. Sie können einen Spieß oder einen Holzsockel zur Leuchte hinzufügen und diese Leuchte so in eine Spieß-, Tisch- oder Stehleuchte umfunktionieren. Kettle kann Wind und Wasser standhalten.

Treffen Sie unsere Designer
SAYS WHO

Says Who nutzt 3D-Technik als Konzeptentwicklungswerkzeug und kann so Oberflächen, Formen und Raum mit Präzision und Komfort prüfen und abstimmen.
Says Who ist ein Team von engagierten dänischen Möbeldesignern, die in den Traditionen des skandinavischen Designs verwurzelt sind. Seit der Gründung ihres Studios im Jahr 2010 verfolgt das Duo aus Kasper Meldgaard und Nikolaj Duve einen pragmatischen Designansatz, der auf ihrem gemeinsamen Schaffenswunsch basiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Tragbar
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.8 W
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
450 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
308 mm
Durchmesser
360 mm
Kabellänge
1.5 m
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Batteriereichweite
18 h
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.