Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank L1116 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank L1116 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Epson EcoTank L1116 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Epson EcoTank L1116 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Epson EcoTank L1116 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86670977
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ04402
EAN/GTIN:
     8715946682297
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
27 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
7.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B6
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B6
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
17000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,50*
€ 1.191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,85*
€ 1.185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,32*
€ 1.163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,80*
€ 1.132,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,33*
€ 1.074,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH71
ab € 88,17*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,16*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 263,63*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 265,91*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH71
ab € 120,63*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 120,26*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH71
ab € 134,81*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH71
ab € 113,59*
Zubehör
Epson
C13T06C44A
ab € 11,75*
Zubehör
Epson
C13T06C34A
ab € 11,85*
Zubehör
Epson
C13T06C24A
ab € 11,77*
Zubehör
Epson
C13T06C14A
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.