Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Liebherr SBSES8496-21 Kühlgeräte-Set Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87163236
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SBSES8496-21
EAN/GTIN:
     4016803068754
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Merkmale
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Klimaklasse
SN-T
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
2.6 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
133 l
Gefrierkapazität
16 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Geräuschemissionsklasse (Gefrierschrank)
C
Geräuschpegel (Gefrierschrank)
37 dB
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Energieeffizienzklasse (Gefrierschrank)
D
Jährlicher Energieverbrauch (Gefrierschrank)
187 kWh
Breite Gefrierschrank
600 mm
Tiefe Gefrierschrank
685 mm
Höhe Gefrierschrank
1850 mm
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
372 l
Geräuschemissionsklasse (Kühlschrank)
C
Geräuschpegel (Kühlschrank)
36 dB
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank)
D
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlschrank)
133 kWh
Breite Kühlschrank
600 mm
Tiefe Kühlschrank
665 mm
Höhe Kühlschrank
1850 mm
Frischezonenfach-Technologie
BioFresh
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.478,68*
€ 6.519,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.429,58*
€ 6.461,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.240,92*
€ 6.236,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.160,21*
€ 6.140,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.125,07*
€ 6.098,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.