Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189067
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26583000
EAN/GTIN:
     4005176486289
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Flexischlauch
Ja
Größe (1. Kopf)
130 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27057000
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.