Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-105GL/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-105GL/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-105GL/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-105GL/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-105GL/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87199611
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-105GL/E
EAN/GTIN:
     790069458576
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE FCC RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1455562 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
12.11 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.