Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Trust GXT 731 Ruza HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87236978
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24028
EAN/GTIN:
     8713439240283
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
hdmi kabel sonstige
Die nächste Generation beim Gaming

Bist du für die nächste Generation beim Gaming bereit? Die neuen Spielkonsolen sind extrem leistungsstark und zeigen die schönsten Bilder in 4K-Auflösung. Für ein lebensechtes Gaming-Erlebnis brauchst du das Trust Ruza, um Spiele der nächsten Generation optimal zu erleben.

HDMI 2.1

Dieses ultraschnelle HDMI-2.1-Kabel ist genau das, was Sie für Spiele in 4K-Auflösung bei 120Hz oder sogar 8K bei 60Hz benötigen. Dank seiner hohen Bandbreite von 48 Gbps ist dieses Kabel genau das Richtige für Games der nächsten Generation. Außerdem ist es mit älteren HDMI-Geräten abwärtskompatibel.

Stabile Verbindung

Dieses 1,8 Meter lange Kabel ist mit vergoldeten Steckern und Kunststoffgehäuse ausgeführt, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Die lange Zugentlastung schützt dieses Kabel vor Beschädigungen, damit du deine 4K- und 8K-Inhalte in vollen Zügen genießen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.