Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
OKI C650dn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87254540
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09006144
EAN/GTIN:
     5031713073123
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucken
Mono printing
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
28200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Management-Protokolle
TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 43 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6, B7, B8
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
530 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
1940 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
8000 - 100000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
PCL
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
840 W
Stromverbrauch (max.)
1150 W
Stromverbrauch (PowerSave)
14 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.5 s
Leistungen
Speicherkapazität
3000 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,90*
€ 1.006,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,49*
€ 1.004,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,65*
€ 994,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,38*
€ 971,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,76*
€ 921,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
09006125
ab € 123,11*
Zubehör
OKI
09006126
ab € 123,09*
Zubehör
OKI
09006127
ab € 69,21*
Zubehör
OKI
09006128
ab € 69,36*
Zubehör
OKI
09006129
ab € 69,41*
Zubehör
OKI
09006130
ab € 58,77*
Zubehör
OKI
09006131
ab € 92,33*
Zubehör
OKI
09006132
ab € 91,10*
Zubehör
OKI
09006133
ab € 91,35*
Zubehör
OKI
09006134
ab € 91,18*
Zubehör
OKI
09006140
ab € 102,06*
Zubehör
OKI
09006141
ab € 83,57*
Zubehör
OKI
09006124
ab € 97,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.