Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 784 C/2 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 784 C/2 Buchse
Wera 784 C/2 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87281218
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042768001
EAN/GTIN:
     4013288008060
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
5/16 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
94 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05042750001
ab € 6,09*
Sonstiges
Wera
05042755001
ab € 6,94*
Sonstiges
Wera
05042765001
ab € 19,25*
Sonstiges
Wera
05042760001
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.