Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPM406 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WPM406 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Blau
Whadda WPM406 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Blau
Whadda WPM406 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Blau
Whadda WPM406 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87289415
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPM406
EAN/GTIN:
     5410329725433
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Relaismodul
relaismodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produkttyp
Relaismodul
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.