Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 247302 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 247302 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
kwb 247302 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
kwb 247302 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
kwb 247302 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
kwb 247302 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87426701
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     247302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds 250 mm
flachmeißel sds
SDS PLUS MEISSEL FÜR BOHRHÄMMER, FLACHMEISSEL, 250 MM
Meißel, Aufnahmeschaft SDS plus, hochwertiger Spezialstahl, verschleißarme kugelgestrahlte Oberfläche, optimale Gewichtsverteilung für hohe Abtragsleistung. Vibrationsoptimiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Flachmeißel-Bohrkrone
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
250 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Kalkstein, Stein
Schaftform
SDS Plus
Ursprungsland
Europa
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.