Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
kwb 757295 Fräsaufsatz Bit-Satz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-Y707212
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     757295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fräser Satz
FRÄSERSATZ HM 8 MM 12-TLG. L-BOX Oberfräser-Set 12-tlg., ideales Starterset für die Oberfräse, enthält die gängigsten Ausführungen, 3 Nutfräser in 6, 12 und 16 mm, 1 V-Nutfräser in 12,7 mm, 1 Hohlkehlfräser in 12,7 mm, 1 Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager, 1 Zinkenfräser 12,7 mm, 1 Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager 30 mm, 2 Abrundfräser mit Anlaufkugellager , 1 Bündigfräser mit Anlaufkugellager, 1 Profilfräser mit Anlaufkugellager, hartmetallbestückt, blank poliert, max. UPM: 30.000, mit Schaft Ø 8 mm passend für alle handelsüblichen Oberfräsen mit Standardaufnahme, in L-Box.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bit-Satz
Schaftdurchmesser
8 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
30000 RPM
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Oberfräsen-Bit-Satz-Winkel
14,45,90 °
Tragetasche
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 34,63*
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,84*
7 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 44,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.