Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)
Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)
Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)
Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)
Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)
Amica WK 341 200 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 24 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87600191
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WK 341 200 S
EAN/GTIN:
     5906006790264
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
24 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
63 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
28000 g
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
452 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
31000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
1.8 m
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
153 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,49*
€ 666,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,96*
€ 635,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.