Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87836289
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS510TXUP-100EUS
EAN/GTIN:
     10606449152392
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Passwortschutz
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
WRR+SP
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
295 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Ventilatorausfall, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
33 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1059519 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Wärmeableitung
1294.5888 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
380 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
140 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ablageschienen
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,08*
€ 718,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,85*
€ 709,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,48*
€ 699,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,02*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 222,46*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 39,24*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.