Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P36997-K21 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P36997-K21 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB SAS
HPE P36997-K21 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     128-2M22CTK
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P36997-K21
EAN/GTIN:
     190017484068
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
155000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
32000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Disk Enclosures/Apollo 4200/4500
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.359,26*
€ 1.490,27*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.384,28*
€ 1.512,48*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.738,79*
€ 1.888,91*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,27*
€ 1.773,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,77*
€ 1.729,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,47*
€ 1.686,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,26*
€ 1.617,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.