Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q0U58C Netzwerk-Switch Managed 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87864146
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0U58C
EAN/GTIN:
     190017454375
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
7730 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.021,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.134,68*
€ 48.950,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.082,06*
€ 48.887,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.021,79*
€ 48.815,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.