Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics SFP28-DAC-2M-IX-BL InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87885111
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-DAC-2M-IX-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP28 Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
BlueLAN© SC272701Q2M30 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 25 Gigabit Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP28 auf SFP28 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter SFP28 Direct Attach Kabel sind geeignet für 25G Ethernet sowie InfiniBand (EDR) Anwendungen und sind in verschiedenen Längen und AWG erhältlich.

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Direct Attach Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis.

Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate
Passive BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter SFP28 DAC Direct Attach Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur 25G Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFP28 DAC Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive DAC Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter SFP28 DAC Twinaxial Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter SFP28 Direct Attach Kabel (DAC) sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.

Volle MSA Konformität
BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter hochverfügbarkeits-SFP28 DAC Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8402. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des DAC Kabel Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die SFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert.

Industrielle Normen
BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter hochverfügbarkeits-SFP28 Direct Attach DAC Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter SFP28 Direct Attach DAC Kabels.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueLAN SC272701Q2M30 2 Meter SFP28 Direct Attach Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN Direct Attach Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: infiniband kupferkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.