Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Standrolle Automatisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87921412
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18606-20
EAN/GTIN:
     4078500051965
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Die Garten-Schlauchbox RollUp S für maximale Bewegungsfreiheit bei der Bewässerung Deines kleineren Gartens Wasser marsch! Wann immer Du willst: Die GARDENA Garten-Schlauchbox RollUp S ist keine gewöhnliche Schlauchaufbewahrung, die lediglich zur Lagerung des Gartenschlauchs dient. Mit dieser kompakten Garten-Schlauchbox kannst Du ganz bequem Deinen kleinen Garten gießen und hast dabei maximale Bewegungsfreiheit. Die Schlauchbox steht auf einem robusten Standfuß und Du kannst sie einfach an einem beliebigen Ort in Deinem Garten installieren. Der Erdspieß wird mithilfe einer Montagestange in die Erde eingedreht und ist dadurch äußerst standhaft. Für den Gebrauch ziehst Du den Gartenschlauch einfach bis maximal 15 Meter aus und kannst sofort mit der Bewässerung loslegen. Die eingebauten kurzen Arretierstops sorgen für eine mühelose Handhabung und fixieren den Schlauch automatisch an der gewünschten Ausziehlänge. Dank der innovativen Konstruktion ist die Schlauchbox um 360° schwenkbar und Du erreichst jeden Winkel Deines Gartens. Die Schlauchbox folgt Deinen Bewegungen beim Gießen und verhindert damit, dass der Wasserschlauch knickt oder sich verknotet. Zudem erspart Dir diese Garten-Schlauchbox anstrengendes Kurbeln, Bücken und nasse, schmutzige Hände beim Aufrollen: Ein kurzer Zug am ausgerollten Schlauch aktiviert die integrierte Feder, die den Schlauch vollautomatisch und zuverlässig wieder einrollt. Damit dabei keine Knicke oder Knoten entstehen, hält eine Schlauchführung den Gartenschlauch auf Spur und die RollControl-Technologie sorgt für eine sichere und kontrollierte Aufwicklung. Die Box ist auf die Höhe der GARDENA Mähroboter abgestimmt, sodass auch der Rasen um die Schlauchbox immer gepflegt und gemäht wird. Das hochwertige Material wird von einem UV- und einem Frostschutz gesichert. Dadurch kann die Box ganzjährig im Garten bleiben und garantiert Dir eine lange Lebensdauer und einen Einsatz ohne Wartungen. Die Box ist besonders kompakt und stilvoll designt, sodass sie sich problemlos in jeden Garten integrieren lässt. Zusammen mit der Garten-Schlauchbox kommen ein flexibler Verbindungsschlauch, alle notwendigen Montageteile und Original GARDENA Systemelemente sowie eine Spritze mit zwei verschiedenen Sprühbildern. Auf die Garten-Schlauchbox RollUp S gibt GARDENA fünf Jahre Garantie. Praktische Aufrolltechnologie Der Schlauch rastet dank der praktischen kurzen Arretierstops automatisch an der gewünschten Länge ein. Mit einem leichten Zug wird die Arretierung gelöst und dank einer Feder wird der Schlauch automatisch und gleichmäßig aufgerollt. Die RollControl-Technologie bewirkt, dass der Einzug langsam und kontrolliert ist. Die integrierte Schlauchführung sorgt für einen gleichmäßigen Einzug ohne Verknicken oder Verknoten des Schlauches. Einmal im Kreis Die Garten-Schlauchbox RollUp S kann überall frei im Garten platziert werden und lässt sich um 360° schwenken. Dadurch kann problemlos jede Ecke des Gartens mit dem Schlauch erreicht werden und es wird maximale Bewegungsfreiheit beim Bewässern gewährt. Höchste Standsicherheit Der Erdspieß der Schlauchbox wird einfach und flexibel in der Erde eingedreht und sorgt für einen äußerst stabilen Halt im Boden. Die Installation wird durch eine Montagestange erleichtert, die sich nach Gebrauch in dem Erdspieß aufbewahren lässt. Sofort einsatzbereit Die Garten-Schlauchbox RollUp S kommt mit einem 15 Meter langen Qualitätsschlauch, allen benötigten Original GARDENA System- und Anschlusselementen, einer Spritze mit zwei verschiedenen Sprühstrahloptionen und Montagezubehör. RollControl Mit einem leichten Zug am Schlauchende wird die integrierte Stahlfeder aktiviert und rollt den Schlauch automatisch und zuverlässig wieder auf. Die RollControl-Technologie bewirkt ein langsames und sicheres Einholen, egal wie weit der Schlauch ausgerollt ist. UV- und frostsicher Die Schlauchbox wird sowohl mit einem UV-Schutz als auch mit einem Frostschutz vor äußeren Wettereinflüssen geschützt. Dadurch sie 365 Tage im Jahr einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
15 m
Zufuhrschlauchlänge
1.5 m
Beschläge enthalten
Ja
Sprühdüse enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Standrolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Pivot Winkel
0 - 360 °
Aquastop Funktion
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.