Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau
Gardena RollUp Wandmontierte Rolle Automatisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87921596
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18602-20
EAN/GTIN:
     4078500051941
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Die Wand-Schlauchbox RollUp S: Komfortable und flexible Bewässerung für kleine Gärten
Mit der Wand-Schlauchbox RollUp S funktioniert die Gartenbewässerung so bequem und mühelos wie nie und zusätzlich werden lästige Stolperfallen durch einen herumliegenden Schlauch verhindert. Die praktische Schlauchaufbewahrung wird einfach an der Hauswand montiert und mit einem flexiblen Verbindungsschlauch am Wasserhahn angeschlossen. Dank der Wandhalterung ist die Schlauchbox um mehr als 180° schwenkbar, sodass Du jeden Winkel Deines Gartens mühelos erreichen kannst. Für den direkten Einsatz ziehst Du den Gartenschlauch einfach auf eine maximale Länge von 15 Metern aus. Damit Du Deine Pflanzen ganz bequem bewässern kannst, hat der Schlauch besonders kurze Arretierstops: Der Gartenschlauch rastet vollautomatisch in besonders kurzen Abständen ein, sobald Du stehen bleibst! Mit einem leichten Zug am Schlauchende löst Du die Arretierung und eine eingebaute Stahlfeder mit einer innovativen RollControl-Technologie sorgt für einen gleichmäßigen und kontrollierten Rückzug. Die RollControl schützt die Schlauchbox und Umgebung vor Beschädigungen durch zu schnelles Einrollen. Damit dabei keine Knicke oder Knoten im Wasserschlauch entstehen, hat die Box eine integrierte Schlauchführung. Dank der Schlauch- und Hahnanschlüsse aus dem Original GARDENA System kannst Du mühelos und flexibel eine Verlängerung oder ein anderes kompatibles GARDENA Element an dem Schlauch anbringen. Deine GARDENA Schlauchaufsätze hast Du außerdem immer griffbereit: Sie lassen sich unterhalb der Wandhalterung anbringen und können dort platzsparend aufbewahrt werden. Die GARDENA Wand-Schlauchbox ist sowohl UV- als auch frostsicher und kann bedenkenlos das ganze Jahr an der Hauswand platziert bleiben. Das hochwertige Material bietet Dir eine lange Lebensdauer und Einsatzfähigkeit ohne Wartungen. Zudem kann die Box dank des sicheren Diebstahlschutzes nicht gestohlen und nur von Dir von der Wand genommen werden. Zusammen mit der Wand-Schlauchbox bekommst Du die Wandhalterung, einen Anschlussschlauch, alle benötigten Original GARDENA System- und Montageteile sowie eine Spritze mit zwei verschiedenen Sprühstrahloptionen. Das hochwertige Produkt wird seitens GARDENA mit einer 5-jährigen Garantie bedacht. Wasser marsch! Wann immer Du willst – mit der GARDENA Wand-Schlauchbox RollUp S.

Perfekte Schlauchaufbewahrung
Dank der Wand-Schlauchbox hast Du Deinen Gartenschlauch immer griffbereit. An der Wandhalterung lassen sich Spritzen, Brausen und Waschbürsten einfach aufhängen und aufbewahren.

Für komfortables und flexibles Bewässern
Dank der praktischen Wandhalterung lässt sich die Schlauchbox in einem Winkel von mehr als 180° schwenken. Dadurch kannst Du flexibel und ohne Abknicken des Schlauchs jeden Winkel Deines Gartens bewässern.

Mühelose Handhabung
Der Gartenschlauch rastet dank der eingebauten kurzen Arretierstops automatisch an der gewünschten Länge ein. So kannst Du Deine Bewässerungsarbeit mühelos erledigen und hast dabei maximale Bewegungsfreiheit.

Sofort einsatzbereit
Die Wand-Schlauchbox RollUp S kommt mit einer Wandhalterung, einem 15 Meter langen Bewässerungsschlauch, einem flexiblen Anschlussschlauch, allen benötigten Original GARDENA Systemteilen sowie einer Spritze mit zwei verschiedenen Sprühstrahloptionen.

RollControl
Mit einem leichten Zug am Schlauchende wird die integrierte Stahlfeder aktiviert und rollt den Schlauch automatisch und zuverlässig wieder auf. Die RollControl-Technologie bewirkt ein langsames und sicheres Einholen, egal wie weit der Schlauch ausgerollt ist.

Kein Knicken oder Verknoten
Die Wand-Schlauchbox hat eine integrierte Schlauchführung, die für einen gleichmäßigen Einzug ohne Verknicken oder Verknoten des Schlauches sorgt.

UV- und frostsicher
Die Schlauchbox wird sowohl mit einem UV-Schutz als auch mit einem Frostschutz vor äußeren Wettereinflüssen geschützt. Dadurch sie 365 Tage im Jahr einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
15 m
Zufuhrschlauchlänge
1.5 m
Sprühdüse enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Aquastop Funktion
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.