Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider MB 9500 9 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider MB 9500 9 l Weiß
Silva Schneider MB 9500 9 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87978940
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     440103
EAN/GTIN:
     9004489230386
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Mini-Backofen - 650 Watt Maximalleistung - 9 Liter Backraum - Temperatur 100 bis 230 Grad regelbar - 60-Minuten Timer mit Akustik-Endsignal - 2 Quarzheizelemente - Inkl. Backblech und Rost - Großes Sichtfenster - Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
9 l
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
285 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.