Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor A60-5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor A60-5S
Hacker Motor A60-5S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88024547
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     33726632
EAN/GTIN:
     4250320249535
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
A60-5S V4 28-Pole kv295 Der 8S Powermotor für die 2m 3D Modelle! Durch seine Bauweise perfekt geeignet für die "Backmount-Montage" direkt, oder über Distanzhülsen, am Motorspant . Mit der neuen V4 Version haben wir unsere beliebten A60 Motoren auf den neuesten Stand gebracht. Ein neu designter Lüfter für noch bessere Kühlung, und größere Kugellager machen die A60 Aussenläufer-Motoren noch effizienter und robuster im täglichen Betrieb. Die A60-XS und A60-S Reihe ist für die Backmount-Montage ausgelegt. Die A60-M und A60-L Baureihen können weiterhin als Frontmount direkt, oder mit Hilfe des optionalen Motorträgers und Stützlager auch Backmount montiert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
2700 W
Leerlaufstrom
1.7 A
Merkmale
Produkttyp
Motor
Vorgesehene Verwendung
Flugzeug
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Violett
Impedanz
0.015 Ohm
Motor-Timing
25 °
Leerlaufdrehzahl
295 RPM
Anzahl an Pole
28
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
595 g
Schaftdurchmesser
8 mm
Wellenlänge
65.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.