Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Dark Stone Seifenhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Dark Stone Seifenhalter Schwarz
Zeller Present Dark Stone Seifenhalter Schwarz
Zeller Present Dark Stone Seifenhalter Schwarz
Zeller Present Dark Stone Seifenhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88054569
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Bad-Accessoires in dunklen Farben wirken edel und geben dem Badezimmer einen besonderen Look. Teil unserer 4-teiligen Dark Stone-Serie ist diese Seifenschale. Hier finden handelsübliche Seifen Platz und sind sofort beim Händewaschen griffbereit. Bei Polyresin handelt es sich um ein Material, das für seine Widerstandsfähigkeit bekannt ist und ähnliche Eigenschaften wie Porzellan aufweist. Passend zu der Schale sind ein Seifenspender, ein Zahnputzbecher und eine WC-Bürste bei uns verfügbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyresin
Form
Oval
Befestigungstyp
Freistehend
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.