Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Modern Seifenhalter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Modern Seifenhalter Grün
Zeller Present Modern Seifenhalter Grün
Zeller Present Modern Seifenhalter Grün
Zeller Present Modern Seifenhalter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88054639
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Das satte Grün unserer Modern-Serie sorgt für Farbakzente im Badezimmer. Salbeigrün ist die aktuelle Trendfarbe, die mit dieser Bad-Accessoire-Serie in das eigene Zuhause einziehen kann. Passend zu der Seifenschale enthält die Serie auch einen Seifenspender, einen Zahnputzbecher und eine Dose für Wattepads. Alle Accessoires sind aus Polyresin hergestellt, das sich wegen seiner Witterungsbeständigkeit besonders gut für die schwankenden Temperaturen im Bad eignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyresin
Form
Oval
Unterstützte Positionierung
Bad
Befestigungstyp
Freistehend
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.