Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum Assam Einzelne Teekanne 1000 ml Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Assam Einzelne Teekanne 1000 ml Bambus
Bodum Assam Einzelne Teekanne 1000 ml Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88555727
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     11806-139
EAN/GTIN:
     0699965373054
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Die Teepresse ASSAM von BODUM ist aus hochwertigen Materialien in einem zeitlosen, klassischen Design ohne modische Schnörkel hergestellt, was eine Tasse Tee auf Jahre hinaus zu einer besonderen Erfahrung machen wird. Mit dem standardisierten französischen Press-System können Sie die Ziehzeit genau zum richtigen Zeitpunkt beenden und so die gewünschte Stärke erreichen: einfach den Stempel an der oberen Seite der Teekanne herunterdrücken. Dadurch wird der zubereitete Tee vom Rest getrennt und ist trinkfertig. Die Aromagewinnung aus losem Tee wird maximiert. Das herausnehmbare Teesieb entfernt den bitteren Tee und das große Teesieb aus Glas erlaubt Ihnen, den Tee zu sehen, während er zieht. Der handgefertigte Ausgießer am hitzebeständigen Borosilikatglas verleiht der Teekanne ein klassisches Aussehen und der Naturholzgriff aus Bambus macht sie absolut einzigartig und praktisch. Verwenden Sie Ihren liebsten schwarzen, grünen, weißen oder Kräutertee. ASSAM, ein echter Klassiker, der Schönheit und Funktion vereint.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.25 mm
Tiefe
58.75 mm
Höhe
97.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1000 ml
Produktfarbe
Bambus
Material
Bambus, Borosilikatglas, Metall, Kunststoff, Gummi, Edelstahl
Filterung
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: teekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.