Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3 m Flexibles Standard Speed HDMI-Kabel mit Low-Profile-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3 m Flexibles Standard Speed HDMI-Kabel mit Low-Profile-Anschlüssen
C2G 3 m Flexibles Standard Speed HDMI-Kabel mit Low-Profile-Anschlüssen
C2G 3 m Flexibles Standard Speed HDMI-Kabel mit Low-Profile-Anschlüssen
C2G 3 m Flexibles Standard Speed HDMI-Kabel mit Low-Profile-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88559234
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     41398
EAN/GTIN:
     757120413981
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das flexible Standard Speed HDMI-Kabel mit Low-Profile-Anschlüsse ist perfekte Lösung zum Anschluss verschiedenster Geräte, von Computern bis hin zu Projektoren und Bildschirmen, von Home-Entertainment-Systemen bis hin zu HDTVs und Gaming Systemen oder allen Audio-Video-Anwendungen, die High Speed HDMI Funktionen und Videoauflösungen bis zu 1080p (1920 x 1080) bei 60 Hz erfordern.

Dieses flexible Standard Speed HDMI-Kabel ist konzipiert für Installationen auf beengtem Raum und bietet zahlreiche Funktionen wie 3D-Video, Deep Colour, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio und bis zu 32 Audiokanäle für ein multidimensionales, intensives Hörerlebnis. All diese Funktionen gewinnen die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer und führen zu einem realistischeren Videoerlebnis.

Dieses flexible Standard Speed HDMI-Kabel unterstützt die aktualisierte Bibliothek der Consumer Electronic Control (CEC) Befehle, um eine Kommunikation zwischen über die HDMI-Anschlüssen verbundenen Geräte zu ermöglichen. Die Ethernet-Fähigkeiten des Kabels erlauben Ethernet-aktivierten HDMI-Geräten den Zugriff auf interaktiven Online-Inhalt oder die Aktualisierung von Geräte-Firmware. Die vergoldeten Anschlüsse des Kabels sorgen für eine bessere Abschirmung, erhöhte elektrische Leitfähigkeit und Haltbarkeit. Es handelt sich hier letztlich um ein voll funktionsfähiges Kabel mit hoher Bandbreite, dessen Einsatz gemäß Industriestandards getestet wurde und das über eine lebenslange Garantie verfügt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
36
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Biegeradius (min.)
25.4 mm
Plug
Ja
Zertifizierung
NDAA 889 Prop 65 TSCA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.