Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PLQ-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PLQ-22
Epson PLQ-22
Epson PLQ-22
Epson PLQ-22
Epson PLQ-22
Epson PLQ-22
Epson PLQ-22
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8866303
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CB01301
EAN/GTIN:
     8715946482057
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Mit dem Sparbuchdrucker PLQ-22 ist die Bearbeitung von Finanzdokumenten schnell und einfach, wodurch Wartezeiten für Kunden in Stoßzeiten vermieden werden.

Der Nadeldrucker mit 24 Nadeln und 94 Zeichen/Zeile sorgt mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit für sehr kurze Druckzeiten und eine erhöhte Transaktionsgeschwindigkeit, was sowohl Mitarbeiter als auch Kunden begrüßen werden.

Schnell und produktiv
Verringern Sie die Wartezeiten für Kunden und die Bearbeitungsdauer von Dokumenten. Außerdem werden die Gesamtbetriebskosten durch die hohe Farbbandergiebigkeit von bis zu 10 Mio. Zeichen minimiert.

Optionale Funktionen
Holen Sie mithilfe zusätzlicher Funktionen wie einem MICR/MSRW-Kopf und einem integrierten 3-Port-USB-Hub für einfache Anschlussmöglichkeiten mehr aus Ihrem Sparbuchdrucker heraus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
8200 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
10 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, LQ)
5 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
480 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Maximum Druckbreite
94
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
360 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
120 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
7 Kopien
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4/Brief (216 x 297 mm)
Bereich der Einzelblattbreite
65 - 245 mm
Bereich der Einzelblattlänge
67 - 297 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
9.48 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, RS-232, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 7 Professional, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Home x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Passbooks, cheque
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,52*
€ 1.172,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,75*
€ 1.161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,03*
€ 1.130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,37*
€ 1.072,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECB01
ab € 282,74*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCB01
ab € 155,86*
Zubehör
Epson
C13S015339
ab € 19,16*
Zubehör
Epson
C12C802202
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.