Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 580073 Bleistift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 580073 Bleistift B
Faber-Castell 580073 Bleistift B
Faber-Castell 580073 Bleistift B
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88896110
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     580073
EAN/GTIN:
     4005405800732
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Kann man sich im Zeitalter von PC und Internet überhaupt noch für Bleistifte begeistern? Man kann: Ob kurz, lang, rund, eckig, glatt, mit eingebautem Spitzer und Radierer - es gab und gibt immer wieder attraktive Innovationen. Eine Bleistift-Weltneuheit, die seit Jahren begeistert: der Grip 2001. Die patentierte Grip-Zone verhindert das Abrutschen der Finger. Die ergonomische Dreieckform sorgt für ermüdungsfreies Schreiben. Die Lackierung erfolgt mit umweltverträglichem Wasserlack, eine Technologie, die Faber-Castell als erster Hersteller eingeführt hat. Die Mine ist vollständig mit dem Holzmantel verleimt und deshalb besonders bruchgeschützt. Erhältlich ist der Bleistift Grip 2001 in 5 verschiedenen Härtegraden.

Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Radiergummi enthalten
Ja
Merkmale
Härte
B
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rose
Form
Dreieckig
Bruchsicheres Blei
Ja
Beste Verwendung
Kunst, Grafische Zeichnung, Hobby, Büro, Schule
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
580024
ab € 4,53*
Sonstiges
Faber-Castell
580074
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.