Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger GUMMI-WÄRMFLASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sänger GUMMI-WÄRMFLASCHE
Sänger GUMMI-WÄRMFLASCHE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88933264
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13604
EAN/GTIN:
     4012677136049
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche
One-Piece Moulded Hot Water Bottles Product with no bonded seams at the neck. Our technically new developed hot water bottle is constructed from a single piece of rubber. The neck piece is now moulded integrally with the bottle walls, instead of being bonded. This makes the Sänger rubber hot water bottle a truly one-piece moulded, water-tight product.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsene
Volumen (l)
2 l
Produktfarbe
Rot
Material
Gummi
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 444
ab € 3,43*
Ähnlich
Sänger
13 624
ab € 4,59*
Ähnlich
Sänger
13 618
ab € 4,53*
Ähnlich
Sänger
13 603
ab € 4,54*
Ähnlich
Sänger
13 616
ab € 6,03*
Ähnlich
Sänger
13 601
ab € 4,51*
Ähnlich
Sänger
13 609
ab € 4,52*
Ähnlich
Sänger
13 608
ab € 4,51*
Ähnlich
Sänger
13 607
ab € 4,50*
Ähnlich
Sänger
13 610
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.