Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger "Schaf Lorry" Mit 0.8 Liter Wärmflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sänger "Schaf Lorry" Mit 0.8 Liter Wärmflasche
Sänger "Schaf Lorry" Mit 0.8 Liter Wärmflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88933284
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16537
EAN/GTIN:
     4012677165377
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche
Plush Animal Very fluffy plush covers for cuddling and loving. Easy to handle with a long, high-quality zipper on the back. Front part padded with high quality inner lining. All animals with hanging loop, cover is washable.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Merkmale
Zielgruppe
Baby
Volumen (l)
0.8 l
Produktfarbe
Beige
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Abnehmbare Polsterung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.