Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW9846 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW9846 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Schwarz
Ewent EW9846 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Schwarz
Ewent EW9846 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Schwarz
Ewent EW9846 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Schwarz
Ewent EW9846 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89167175
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW9846
EAN/GTIN:
     8056045878465
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der DisplayPort-zu-DVI-Adapter Ewent EW9846 verbindet Ihr Laptop mit DisplayPort-Ausgang mit einem Monitor oder Beamer mit DVI. Maximal unterstützte Auflösung: 1920 × 1080 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.