Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES683500-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES683500-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz
eSTUFF ES683500-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89208473
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES683500-BULK
EAN/GTIN:
     5704174302650
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S7/S8
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.