| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-89221601 Herst.-Nr.: 160.120 EAN/GTIN: 4250694714660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abwechslung für Ihren Rücken – Das 2 in 1 Rückenstütz- und Aktiv-Sitzkissen Trainieren und entspannen Sie Ihren Rücken mit nur einem Produkt: – als Sitzunterlage: Anspannung – aktives Sitzen verbessert die Rumpfstabilität und trainiert die tieferliegende Muskulatur – in den Rücken gelegt: Entspannung – unterstützt perfekt die Lenden-Lordose, fördert die natürliche Sitzposition und ist Rückenentspannung und sanfte Massage zugleich. Durch die leichte Wölbung wird die physiologische Haltung verbessert. So sackt das Becken nicht nach hinten. Die korrekte Sitzhaltung bleibt bestehen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 400 mm | Merkmale | Produkttyp | Sitz & Rückenkissen | ![](/p.gif) | Geeignet für | Stuhl | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC), Polyester | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Abnehmbare Abdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Maximale Waschtemperatur | 40 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Auto-Rückenkissen, Autorückenkissen, KFZ-Rückenkissen, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, sissel sitzkissen schwarz, aktivkissen sissel, balance kissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |