Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-00S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89377636
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF10-2306-00S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, IEC297-2:1982
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Breite
280 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
5450 g
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hänge schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.