| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89417839 Herst.-Nr.: 85049 EAN/GTIN: 4043619850495 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5.4 mm | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 1.4/2.2 | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Kabelmaterial | Faseroptik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |