Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-32-2P Sägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89439103
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-32-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 32 zähne pro zoll 30...
bügelsägeblatt 300mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Breite
0.65 mm
Gewicht
48 g
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.