Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4413-7.00 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4413-7.00 Bohrer
Bahco 4413-7.00 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443363
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4413-7.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
109 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.