Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4415-17.50 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4415-17.50 Bohrer
Bahco 4415-17.50 Bohrer
Bahco 4415-17.50 Bohrer
Bahco 4415-17.50 Bohrer
Bahco 4415-17.50 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443388
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4415-17.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
191 mm
Schaftdurchmesser
17.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
288 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.