Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4415-8.00 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4415-8.00 Bohrer
Bahco 4415-8.00 Bohrer
Bahco 4415-8.00 Bohrer
Bahco 4415-8.00 Bohrer
Bahco 4415-8.00 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443408
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4415-8.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
117 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.