Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1676841 Herst.-Nr.: 4511-1.00-10P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (mm) | 34 mm | | Schaftdurchmesser | 1 mm | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 15 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,70* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,50* | € 22,07* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,02* | € 26,93* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,81* | € 32,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|