Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4513-3.50-10P Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 4513-3.50-10P Bohrer
Bahco 4513-3.50-10P Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443519
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4513-3.50-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
70 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
74 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.