Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4513-5.00-10P Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco 4513-5.00-10P Bohrer
Bahco 4513-5.00-10P Bohrer
Artikel-Nr.:
     2805-SA.4513-5.00-10P
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4513-5.00-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
86 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 5mm, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 22,54*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,77*
€ 22,89*
7 Tage
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 33,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.