Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4515-3.50-10P Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 4515-3.50-10P Bohrer
Bahco 4515-3.50-10P Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443561
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4515-3.50-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
70 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
74 g
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.