Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 9300 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 9300 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89523927
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-C93180YC-FX3
EAN/GTIN:
     889728175692
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking
Leistungen
Speicherkapazität
8192 MB
Flash-Speicher
16384 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
27770 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
715 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Transferrate
190.48 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Zero touch provisioning (ZTP)
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Multiprotokoll Label Switching (MPLS)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
VLAN Identifier ( VLAN ID)
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Router Protokoll
EIGRP, HSRP, OSPF, RIP-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.711,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.818,88*
€ 12.874,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.794,33*
€ 12.845,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.733,74*
€ 12.773,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.711,18*
€ 12.746,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.