Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah
Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah
Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah
Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah
Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah
Green Cell AGM48 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 10 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89554012
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Höhe
101 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
10 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.