Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro WK 40 Freistehend Schwarz 40 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro WK 40 Freistehend Schwarz 40 Flasche(n)
Saro WK 40 Freistehend Schwarz 40 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89715110
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     446-1015
EAN/GTIN:
     4017337047628
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
40 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
118 l
Abtaufunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
40000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
142 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.11 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Transparent
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,94*
€ 661,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.