Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro WK 162D Freistehend Schwarz 154 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro WK 162D Freistehend Schwarz 154 Flasche(n)
Saro WK 162D Freistehend Schwarz 154 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89715115
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     446-1005
EAN/GTIN:
     4017337042296
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
154 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 12 °C
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Temperaturbandbreite (zone 2)
12 - 20 °C
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
379 l
Abtaufunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
1720 mm
Gewicht
99000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
154 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.18 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
8 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Transparent
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,65*
€ 1.550,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,33*
€ 1.534,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,96*
€ 1.463,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,92*
€ 1.438,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,45*
€ 1.423,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.