Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimus 8018642 Campingkocherzubehör 621 g Aluminium Grün Brennstoffflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimus 8018642 Campingkocherzubehör 621 g Aluminium Grün Brennstoffflasche
Optimus 8018642 Campingkocherzubehör 621 g Aluminium Grün Brennstoffflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90127291
Hersteller:
     Optimus
Herst.-Nr.:
     8018642
EAN/GTIN:
     7612013186423
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
621 g
Durchmesser
110 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Brennstoffflasche
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: gaskartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,227*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,45 Kilogramm (ab € 16,06* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,463*
€ 27,921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,053*
€ 27,433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,543*
€ 25,636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,213*
€ 24,053
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,17*
€ 19,242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,826
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,386*
€ 17,119
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,658*
€ 15,063
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,55*
€ 12,555
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,797*
€ 10,468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,227*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.