Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Hisense RS694N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91317875
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     20002967
EAN/GTIN:
     6921727055729
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gesamthöhe
1786 mm
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
371 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
562 l
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Eiswürfelspender
Ja
Invertertechnologie
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
323 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
191 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
6 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
NoFrost+ (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
689 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
110000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
979 mm
Verpackungstiefe
777 mm
Verpackungshöhe
1877 mm
Paketgewicht
121000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,83*
€ 1.317,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,44*
€ 1.305,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,44*
€ 1.248,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,45*
€ 1.206,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,15*
€ 1.150,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.