Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 8583-3DE Handkarre Stahl Regalwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91334258
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785837
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1200 mm
Breite
830 mm
Tiefe
1369 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
140000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Regalwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,62*
€ 944,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 766,54*
€ 912,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 764,70*
€ 909,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,14*
€ 893,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,73*
€ 875,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,35*
€ 852,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,47*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,98*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 10,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.