Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 136 Firewall (Hardware) 11,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 136 Firewall (Hardware) 11,5 Gbit/s
Sophos XGS 136 Firewall (Hardware) 11,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91773579
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XA1DTCHEU
EAN/GTIN:
     5054074008443
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
6400000
Zertifizierung
CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM, Anatel
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
11.5 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
4.7 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
2.5 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
3300 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
1000 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
950 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
74500
Firewall-Latenzzeit
8 µs
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
10
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
11500 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
62 W
Energieverbrauch (idle)
30 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Weitere Suchbegriffe: sophos lizenzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,25*
€ 1.566,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,13*
€ 1.565,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,28*
€ 1.531,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,28*
€ 1.490,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,41*
€ 1.426,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.